Beli yale indonesia di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Lototo Padlock (Gembok)
    Mulai

    Rp159.900

    Lototo Padlock (Gembok)
    Deskripsi:
    LOTOTO L406RED Reinforced Nylon Safety Padlock features a 1-1/2in (38mm) wide Nylon body and a 1-1/2in (38mm) tall, 1/4in (6mm) diameter nylon shackle. Designed exclusively for Lockout/Tagout applications, the durable, lightweight, non-conductive lock body is easy to carry. Retaining feature : When the shackle is open, the key cant be removed. Includes ENGLISH labels write-on Danger and INDONESIA labels write-on Bahaya Milik Dari.
  2. Lototo Padlock L410 (Gembok)
    Mulai

    Rp159.900

    Lototo Padlock L410 (Gembok)
    Deskripsi:
    LOTOTO L410RED Reinforced Nylon Safety Padlock features a 1-1/2in (38mm) wide Nylon body and a 1-1/2in (38mm) tall, 1/4in (6mm) diameter Steel shackle. Designed exclusively for Lockout/Tagout applications, the durable, lightweight, non-conductive lock body is easy to carry. Key Retaining feature : When the shackle is open, the key cant be removed. Includes ENGLISH labels write-on Danger and INDONESIA labels write-on Bahaya Milik Dari.
    atribut:
    • wide (mm): 38 (1 1/2inch)
    • Shackle Clearence (mm): 38 (1 1/2inch)
    • Body Height (mm): 44 (1 3/4inch)
    • Body Material: Nylon
    • Diameter Shackle (mm): 6 (1/4inch)
    • Shackle Material: Steel
  3. Tong Tji Teh Celup
    Rating:
    99% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp12.900

  4. CKE Exhaust Fan Standard (Kipas Exhaust Standar)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp449.900

    CKE Exhaust Fan Standard (Kipas Exhaust Standar)
    Deskripsi:
    Exhaust fan/ exhaust dinding/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung cocok untuk digunakan di gudang, pabrik, rumah, apartemen, rumah sakit, dan tempat lainnya untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai.- Terdapat Ball Bearing- Material Casing dan Blade Besi- Motor Kawat Tembaga
  5. MISTY COOL Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp2.699.900

    MISTY COOL Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    ACB-HLB-11A/REDAir cooler blower/ air cooler/ air humidifier memiliki kapasitas tangki air dan kapasitas udara yang besar. Air cooler cocok digunakan untuk ruangan yang membutuhkan pendingin udara dengan daya sebar yang baik.
  6. AKA AC Cooling (Kipas Pendingin)
    Mulai

    Rp28.900

    AKA AC Cooling (Kipas Pendingin)
    Deskripsi:
    EA-FD22060A2HBL-NBAC cooling fan/ cooling fan/ panel cooler/ kipas pendingin komputer/ kipas panel listrik umumnya digunakan sebagai pendingin komputer dan panel listrik. Dengan hembusan angin yang kuat, dapat mencegah komputer ataupun panel listrik dari panas yang berlebih (overheat).
  7. Fitbar Snack Multigrain
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp23.900

    Fitbar Snack Multigrain
    Deskripsi:
    Snack Multigrain dibalut cokelat pertama di Indonesia. Terbuat dari oat Australia, premium corn flakes, rice crispy dan ekstrak kopi asli. Snack Multigrain yg kaya akan serat. #EnaknyaMultigrain untuk hidup yang lebih sehat.
    atribut:
    • Size (g): 22
    • Shelf Life: 12 months
  8. Stark Water Pump Gallon Electric (Pompa Air Galon)
    Mulai

    Rp63.900

    Stark Water Pump Gallon Electric (Pompa Air Galon)
    Deskripsi:
    Stark Indonesia Kembali Hadir Dengan Produk Pompa Galon Elektrik. Dengan Design Minimalis Dan Fitur Yang Mempermudah Hidup Anda.Fitur : Stwp03 : Indicator Light : Lampu Indikator Akan Berwarna Merah Apabila Produk Dalam Proses Pengisian Daya Dan Akan Berwarna Hijau Apabila Proses Pengisian Daya Selesai, Output Speed 1,6L/Minutes : Tidak Perlu Menunggu Lama Untuk Mengisi Air Minum, One Touch : Hanya 1X Tekan Dengan Jari, Air Langsung Mengalir, Elastic Hose : Selang Elastis Menjangkau Dasar Galon Sehingga Air Dalam Galon Akan Habis Dengan Sempurna, Rechargeable : Baterai Dapat Diisi Ulang Menggunakan Kabel Usb Yang Tersedia. Sekali Isi Ulang Bisa Untuk Menghabiskan 5 Galon Air, Food Grade Material : Menjaga Seluruh Anggota Keluarga Khususnya Anak-Anak Tetap Sehat “Pilihan Pintar Keluarga Indonesia”
    atribut:
    • Power (W): 5
    • Voltage (V): 3.8
    • Battery (mAh): Lithium Ion 1200
    • Charge Time (hour): 4
    • Useable: 1 Charge Time For 5 Gallon
  9. SanACE AC Fan with Plug Cord (Kipas AC dengan Kabel Colokan)
    Mulai

    Rp999.900

    SanACE AC Fan with Plug Cord (Kipas AC dengan Kabel Colokan)
    atribut:
    • Angular Dimension (mm): □120
    • Expected Life (hour): 25000
    • Rated Voltage (V): AC100
    • Air Volume (m³/minute): 2.9 (60Hz)
    • Finishing Material: Frame: aluminum die,cast, Blade: Resin (PPHOX)
    • Sound Pressure Level (dBA): 45 (60Hz)
    • Static Pressure (Pa): 68.7 (60Hz)
    • Thickness (mm): 38
  10. Mipacko Mens Bath Towel
    Mulai

    Rp199.900

    Mipacko Mens Bath Towel
    Deskripsi:
    Terbuat dari kain microfiber super lembut dan berdaya serap tinggi, hingga nyaman di pakai atau setelah berenang, juga bisa di bawa ke pantai ketika berlibur.
    atribut:
    • Size (cm): 65x130
  11. Eterna Paint Brush 611 (Kuas Cat)
    Rating:
    98% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp2.900

    Eterna Paint Brush 611 (Kuas Cat)
    Deskripsi:
    Kuas cat dengan material nylon brush, cocok untuk pengecatan area-area yang kecil.
  12. AKA Axial Cooling Fan (Kipas Aksial)
    Mulai

    Rp119.900

    AKA Axial Cooling Fan (Kipas Aksial)
    Deskripsi:
    AC cooling fan/ cooling fan/ panel cooler/ kipas pendingin komputer/ kipas panel listrik umumnya digunakan sebagai pendingin komputer dan panel listrik. Dengan hembusan angin yang kuat, dapat mencegah komputer ataupun panel listrik dari panas yang berlebih (overheat).
  13. MISTY COOL Spray Fan (Kipas Angin Air)
    Mulai

    Rp4.599.900

    MISTY COOL Spray Fan (Kipas Angin Air)
    Deskripsi:
    Spray fan/ misty fan/ misting fan/ kipas angin uap/ kipas embun/ kipas pendingin/ kipas air/ kipas angin kabut Misty Cool memiliki kemampuan untuk membuat udara dingin, sehingga dapat mengubah suhu di dalam maupun luar ruangan (outdoor), tergantung pada p
  14. Paloma Digital Door Lock with Camera (Kunci Pintu Digital)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Paloma Digital Door Lock with Camera (Kunci Pintu Digital)
    Deskripsi:
    PALOMA Smart Lock Kunci Pintu Digital Slim Door Frame Aluminium Smart Door Lock Smart Home Kunci Pintar Door Viewer Camera Tuya WiFiSMART DIGITAL LOCK SLIM PANEL TUYA ECOSYSTEM (WIFI) • Mainboard with secure smart chip (STMicroelectronics Italy). • Dust proof & splash proof. Features: • Metode akses: Aplikasi, fingerprint, kode PIN, kartu / tag / sticker RFID MIFARE 1K 13.56 Mhz, kunci mekanis. • Fitur aplikasi dan WiFi adalah opsional, smartlock tetap dapat digunakan secara normal tanpa WiFi di lokasi. • Connect smartlock ke aplikasi (membutuhkan WiFi di lokasi) untuk dapat menggunakan fitur pembukaan jarak jauh, password sementara, password dinamik, notifikasi dan riwayat pembukaan, member management, dan fitur Tuya Ecosystem lainnya seperti automation, smart scene, integrasi dengan smart device lain yang support Tuya, dll. • Automatic locking, handle sisi luar akan otomatis loss (tidak dapat membuka latchbolt dan deadbolt) beberapa saat setelah akses dibuka. • Engkol handle ke atas untuk mengeluarkan deadbolt. • Passage mode, mengubah smartlock menjadi handle pintu konvensional, membuka akses tanpa harus verifikasi. • Dual verification mode, mewajibkan verifikasi 2 User ID yang berbeda untuk membuka akses. • Fake PIN, menyelipkan PIN asli di antara kode acak agar tidak diketahui pengintai. • Mute / silent, suara operator dapat disenyapkan. • Bahasa menu pengaturan dapat diatur (Indonesia, English, Mandarin). • Baterai alkaline 1.5V ukuran AA × 4 pcs.
    atribut:
    • Cylinder & Key: Full brass, highest security grade.
    • Fingerprint: Semiconductor capacitive high resolution (FPC Sweden).
    • Material: Stainless steel SUS 304 & brass
    • Mortise Material: Stainless steel SUS 304, ultra heavy duty
  15. TOYO Hoist Electric Wire Rope Hoist (Katrol Elektrik)
    Mulai

    Rp73.999.900

    TOYO Hoist Electric Wire Rope Hoist (Katrol Elektrik)
    Deskripsi:
    Mengenal Fungsi Electric Wire Rope Hoist di Berbagai Bidang Pekerjaan IndonesiaHoist merupakan alat bantu lifting yang penting digunakan pada berbagai macam jenis industri sebagai alat pengangkat. Namun hoist sendiri memiliki beberapa tipe yang berbeda. Ada hoist yang menggunakan rantai sebagai penariknya namun ada pula yang menggunakan tali kawat seling atau yang sering dikenal dengan sebutan Electric Wire Rope Hoist. Ini merupakan hoist yang dianggap lebih mahal dibandingkan dengan chain hoist karena ada berbagai kelebihan.Perbedaan Chain Hoist dan Electric Wire Rope HoistBerbagai industri sekarang menggunakan hoist untuk mempermudah pemindahan maupun juga pengangkatan barang dengan cepat dan lebih efisien dari segi waktu. Electric Wire Rope Hoist merupakan salah satu alat bantu lifting yang paling sering terlihat selain chain hoist. Ini merupakan alat pengangkut yang ukurannya lebih besar dan digunakan untuk mengangkat beban yang begitu berat dan besar. Ini dikarenakan alat tersebut memang memiliki load kerja yang begitu tinggi.Sesuai dengan namanya, alat ini menggunakan tali kawat seling sebagai media untuk mengangkat dan bukan menggunakan rantai sehingga dianggap memiliki kelebihan dibandingkan dengan rantai bahkan harganya pun mahal. Alat ini juga menggunakan sumber daya listrik sebagai penggerak utamanya dan bukan dengan tenaga manual. Karena itulah, tidak semua orang bisa menggunakan alat ini dan hanya operator khusus saja yang berhak untuk mengoperasikan alat hoist untuk bekerja.Bagian Fitur Penting Electric Wire Rope Hoist dan FungsinyaSekarang banyak orang dan industri menggunakan Electric Wire Rope Hoist ini karena dinilai lebih praktis ditambah juga mempercepat seluruh pekerjaan. Hampir sama seperti versi chain hoist, alat ini juga memiliki beberapa tipe yang berbeda. Ada yang menggunakan listrik dengan tipe satu phase. Alat ini sangat cocok digunakan pada industri yang kecil seperti industri rumahan. Namun ada pula tipe tiga phase yang lebih cocok untuk digunakan pada industri yang skalanya lebih besar lagi.Apapun tipe yang digunakan, tetap saja alat ini memiliki fungsi utama untuk mengangkat maupun menurunkan barang. Ada beberapa bagian yang sangat penting dan vital dari hoist yang satu ini dan masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda antara lain:- Motor pengangkatIni merupakan sebuah motor mesin yang digunakan untuk mengoptimalisasi operasi getaran yang rendah dan juga tenang. Untuk mengangkat beban, maka motor yang digunakan adalah motor yang menggunakan rotor silinder dengan menggunakan sistem proteksi sehingga mampu melindungi mesin dari panas yang terlalu berlebihan.- Kipas pendingin motorIni merupakan fitur yang berbentuk kipas dan akan berputar sepanjang waktu ketika mesin hoist ini dinyalakan dan letaknya terpisah dengan motornya. Alat ini akan memberikan tingkat efisiensi yang tinggi berupa efek pendingin untuk bagian motor ketika sudah hampir mencapai limit dan merasa harus berhenti lebih dulu.- Gear BoxIni merupakan sebuah gearbox yang memiliki daya tahan sangat tinggi dan bisa menyesuaikan dengan material yang akan diangkat menggabungkan baja sehingga mampu untuk memberikan presisi yang tinggi ditambah dengan daya tahan dan solidaritas.- Brake systemAlat yang satu ini merupakan rem elektromagnetik yang dapat mengerem atau menghentikan dengan otomatis katrolnya jika terdapat kegagalan dalam sumbernya. Biasanya sistem brake ini dibuat dengan menggunakan lapisan asbes dibawah normal. Terdapat pula rem mekanik kedua yang merupakan bagian opsional jika rem sebelumnya gagal bekerja.- Tali kawat selingIni merupakan tali seling yang dibuat dari baja namun sangat fleksibel dan juga begitu tahan aus. Penggunaan dan pembuatan tali minimum ini sudah sesuai dengan standar seperti CNAA, CNS, JIS dan ISO. Standar ini menerapkan adanya kekuatan yang tinggi dari tali kawat baja galvanis ini.
    atribut:
    • Size (txm): 5x9
    • Lifting Motor (kW): 7.5
    • Lift Speed (m/minute): 6.7
    • Trolley Speed (m/minute): 21
    • Ropes: 4 Ropes
    • Rope Diameter (mm): 12
    • Hoisting Motor Current (A): 15.6
    • Hoisting Motor Power (kW): 7.5
    • Hoisting Motor Rotation Speed (rpm): 1380
    • Hoisting Motor Type: 5M5
    • Hoisting Motor Voltage (V/F/Hz): 380/3/50
    • I-Beam Type: 45a-63a
    • Min Curve Radius (m): 3
    • Trolley Motor Current (A): 2.2
    • Trolley Motor Power (kW): 0.75
    • Trolley Motor Rotation Speed (rpm): 1380
    • Trolley Motor Voltage (V/F/Hz): 380/3/50
    • Trolley Type: 5T5
    • Wire Diameter (mm): 0.6
    • Wire Rope Structure Form: 6x37-B
Daftar Harga yale indonesia Terbaru October 2026
Lototo Padlock (Gembok)Rp159.900
Lototo Padlock L410 (Gembok)Rp159.900
Tong Tji Teh CelupRp12.900
CKE Exhaust Fan Standard (Kipas Exhaust Standar)Rp449.900
MISTY COOL Air Cooler (Pendingin Udara)Rp2.699.900
AKA AC Cooling (Kipas Pendingin)Rp28.900
Fitbar Snack MultigrainRp23.900
ORIX AC Cooling Fan (Kipas Panel)Rp239.900
Stark Water Pump Gallon Electric (Pompa Air Galon)Rp63.900
SanACE AC Fan with Plug Cord (Kipas AC dengan Kabel Colokan)Rp999.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)